バーコードリーダー

バーコードリーダー サンワダイレクト バーコードリーダー サンワダイレクト バーコードリーダー サンワダイレクト バーコードリーダー サンワダイレクト バーコードリーダー サンワダイレクト バーコードリーダー サンワダイレクト バーコードリーダー サンワダイレクト バーコードリーダー サンワダイレクト

ワイヤレスで使用できる2次元コードリーダー
1次元、2次元どちらのコードも読み取り可能
便利な充電スタンド付き
QRコードを読み込むこともできます

仕様PCS値:0.3min 走査速度:30 frame / sec 動作目安:10000回 セット内容クレードルx1(ケーブル長さ:約136mm)ストラップx1 適合規格Bluetooth Class1(SPP/HIDサポート) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種 光源White LEDAiming LED : Red LED 動作温湿度範囲0~50℃/5~95%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃/5%~95%(結露なきこと) 消費電流350mA 通信距離(m)70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。 読取深度(mm)Code 39(20mil):600※バーコードの解像度によって異なります。 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
商品タイプ
対応コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63340796 400-BCR004 ワイヤレス 1D: Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、GS1 Databar、Codabar、Interleaved 2 of 5、ISBN/ISSN、Code 93、MSI、UCC/EAN-128、Matrix2 of 5、Industrial 2 of 52D: PDF417、Data Matrix 、QR Code、Micro QR code 800mAH連続使用時間:約2~3時間
オープン
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする