WEBカメラ

WEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクト

カメラ1つで360°見渡すことができるマイク付きの会議用WEBカメラです。
360°パノラマ撮影以外にも180°を上下に分割で表示するモードや、360°と1人を撮影するモード、360°と2人を撮影するモード、正面90°モード、正面120°ワイドモードの用途に合わせたモードを選択できます。
マイクはデュアルマイクで、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。
カメラ本体にミュートボタンを内蔵しており、ボタンを押すだけでミュートにすることができます。
専用レンズカバー付きで使わない時にレンズを保護することができます。
OS標準のドライバーで動作し別途ドライバーのインストールは不要な簡単接続です。
USBケーブル1本でカメラとマイクが使用でき、別途電源接続は不要です。
カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。

解像度ビデオ解像度:180°分割モード(180x2): 1920 x 540360°パノラマモード: 1920 x 270360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270 、1920 x 810。360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270、 1920 x 810。正面90°モード:1920 x 1080正面120°モード:1920 x 1080画角180°分割モード(180x2): 1920 x 540 180°(水平)・60°(垂直)360°パノラマモード: 1920 x 270 360°(水平)・ 60°(垂直)360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270、360°(水平)・53°(垂直)、1920 x 810 120°(水平)・53°(垂直)360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270 180°(水平)・60°(垂直)、 1920 x 810 60°(水平)・53°(垂直)正面90°モード:1920 x 1080、90°(水平フォーカス固定内蔵マイクありインターフェースUSB2.0 タイプCコネクタ(Aコネクタ変換アダプタ付き)フレームレート30fps画素数200万画素ケーブル長(m)3対応OSWindows11、10、8.1、8、7、macOS 11.2、10.12~10.15センサーCMOSホワイトバランス自動レンズF2.1 f=1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93.5×37×193(カメラ正面時)質量(g)314(台座含む)ビデオフォーマットMJPEGセット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上メインメモリ:1GB以上HDD空き容量:1GB以上内容量1個
注意
※三脚は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレームレート
画素数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63340945400-CAM08430fps200万画素
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする