曜日別特売
(49件のレビュー)

0W-20推奨車向け環境対応型・低燃費エンジンオイル
優れた低燃費性能とその持続力
低温始動性に優れたオイル

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※注文コード:63343316(20L)のみ個人宅配送不可商品です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6334330708227-999741缶(4L)4
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
6334331608227-999771缶(20L)20
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63343307
2026-01-05
用途: 車のオイル交換
製造業

ホンダ車なので、このオイルを使用しました。 こまめに交換しているので、特に変わったこともなく、安定してます。

対象商品 : 63343307
2025-08-11
用途: 軽自動車N-ONEのオイル交換
リビコム日興パートナーズ株式会社不動産業

このオイルに交換するとすこぶる調子良くなるのがわかります。ホンダ純正オイルは下手なサードパーティ製オイルよりもずっと高性能なのを感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 63343307
2025-08-11
用途: 年に一度のオイル交換
日興不動産鑑定所不動産業

とにかくこのオイルは素晴らしい。オイルの良さがハッキリと体感できたのはこれが初めてで、完全に指名買い銘柄になっています。N-ONE用とKC2レジェンド用として。

1が参考にしています
対象商品 : 63343307
2025-06-14
用途: 定期交換オイル
サービス業

年に一回のオイルの取り替えで純正のオイルがエンジンの音がかなり低減出来たのでこのオイル使用しています。少し高いですが、たまに一割クーポンがでるのでその時に購入するようにしています。
消耗品なのでまた購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 63343307
2025-08-24
用途: エンジンオイル交換
サービス業

ホンダのNONEのオイル交換に使用。
性能的なものは詳しく分かりませんが、純正品なので安心です

対象商品 : 63343307
2026-01-30
用途: 自分でオイル交換
教育・研究機関

ホンダ純正オイルなので品質は折り紙付きです。とても安価で購入でき大満足です。

対象商品 : 63343307
2025-06-19
用途: 自分で交換
堀電機製作所

このオイルを11年間使ってます。NBOXの走行距離は11万キロ、エンジンは絶好調です。

対象商品 : 63343307
2025-06-01
用途: オイル交換
製造業

ホンダは純正品がいちばん良いですね。
迅速に対応してくださいよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする