紳士トルソ
仕様布貼り
ウエスト(cm)75
肩幅(cm)44
ヘッド径(Φmm)10.2
ヒップ(cm)93
バスト(cm)96
高さ(cm)68
内容量1セット
注意
※個人宅への配送はできません
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |