紳士卓上トルソ

紳士卓上トルソ パールイデア

白ラッカー 股下(cm)20 ウエスト(cm)75.5 肩幅(cm)48 ヒップ(cm)89.5 バスト(cm)93.5 高さ(cm)96 内容量1個
注意
※個人宅への配送はできません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63345757 PTM-16
オープン
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,200 / 税込 1,320
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする