紳士トルソ
色白ラッカー
股下(cm)20
ウエスト(cm)75.5
肩幅(cm)48
ヒップ(cm)89.5
バスト(cm)93.5
高さ(cm)96
内容量1セット
注意
※個人宅への配送はできません
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |