EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5037

EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5037 bigborn(ビッグボーン) EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5037 bigborn(ビッグボーン) EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5037 bigborn(ビッグボーン) EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5037 bigborn(ビッグボーン) EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5037 bigborn(ビッグボーン) EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5037 bigborn(ビッグボーン) EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5037 bigborn(ビッグボーン) EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5037 bigborn(ビッグボーン)

襟風気路、メッシュ
風気路に風が通りとても涼しく快適!
紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える。!

セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 機能UVカット 材質デュスポ 仕様胸ファスナーポケット、脇ポケットケーブルホール、バッテリーポケット、左腕ポケット、左腕ペン差し、ファン取り付け部分、左腕ペン差し 内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売です
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※他メーカーのファン・バッテリーでのご使用については、その性能や安全性を損なう恐れがあり、事故等が発生した際に、責任は負いかねます。
※空調風神服のご使用については、専用の服・専用のファン・専用のバッテリーでの、ご使用をお願いします。
※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は、「空調風神服使用上のご注意」をお読みください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63349004 EBA5037 ネイビー×ブラック S 108 44 55 62
オープン
4,490
4,939 (税込)
4日以内出荷

返品不可
63349056 EBA5037 ネイビー×ブラック 4L 132 54 62 71
オープン
4,790
5,269 (税込)
4日以内出荷

返品不可
63349074 EBA5037 シルバーグレー×ブラック S 108 44 55 62
オープン
4,490
4,939 (税込)
4日以内出荷

返品不可
63349126 EBA5037 シルバーグレー×ブラック 4L 132 54 62 71
オープン
4,790
5,269 (税込)
4日以内出荷

返品不可
63349135 EBA5037 シルバーグレー×ブラック 5L 138 56 62 71
オープン
4,890
5,379 (税込)
4日以内出荷

返品不可
63349013 EBA5037 ネイビー×ブラック M 112 46 58 64
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63349029 EBA5037 ネイビー×ブラック L 116 48 59 66
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63349038 EBA5037 ネイビー×ブラック LL 120 50 60 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63349047 EBA5037 ネイビー×ブラック EL 126 52 61 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63349065 EBA5037 ネイビー×ブラック 5L 138 56 62 71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63349083 EBA5037 シルバーグレー×ブラック M 112 46 58 64
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63349099 EBA5037 シルバーグレー×ブラック L 116 48 59 66
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63349108 EBA5037 シルバーグレー×ブラック LL 120 50 60 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63349117 EBA5037 シルバーグレー×ブラック EL 126 52 61 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする