曜日別特売

緊急止水弁付横水栓(13mm)

緊急止水弁付横水栓(13mm) - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)

ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式

呼び径(mm)13ハンドル90°開閉仕様逆止弁、吐水口固定式使用場所屋内専用ねじ径PJ1/2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63353064LF-WJ50KQA一般地
11,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
63353073LF-WJ50KQA-U寒冷地
11,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-17
用途: 洗濯水栓
有限会社栄建設

他店で同じものを¥2023(税抜)で買っているのにモノタロウは¥4990ってどうなっているの?こんなに高い値段をつけて恥ずかしいと思わないのが不思議。
ふたつ買ってもおつりがくるよ。
このレビューは削除してもいいけど、あまりにもひどい商売やってることをモノタロウには自覚がないようだとよく利用するモノタロウユーザーとしては困る。
その個々の商品には相場がある。売り手が自覚も無しにぼったくりをやっているものたろう。社内に値段をしらべるひとはいないの?   
こんなのが例にあるとみんな何か買うにもモノタロウの値段をいちいち他と比べてしらべるようになる。信用できないってことよ。

23が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。トイレなど水廻周辺部品に該当する商品は、出荷量僅少や経年による生産・調達コストの当初設定との乖離が年々大きくなる傾向がございます。比較された他店では価格が安価な時の在庫品と想定されます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする