曜日別特売

Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー

Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。
最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。
これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。
従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較)
充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1
近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。
PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点
ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応
ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン
デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、
バッテリーへの負荷が多様化しています。
高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。
適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車

用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)内容量1個
注意
【使用上の注意】
※バッテリーの取付交換は、バッテリー及び取り付け車両の取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。
AGM・アイドリングストップ車・ハイブリッド車へのバッテリー交換は専用テスターにて車載コンピューターのリセット作業が必要となる車種もございます。
専用テスターやスキャンツールをお持ちでない方やバッテリーの取り換えに自信のない方は、専門の取付業者様にご依頼下さい。
バッテリー交換後「アイドリングストップが作動しない」などの場合、電流積算値初期化やバッテリー放電電流積算クリアや車上操作でのリセット作業が必要になってきます。
自動車メーカー・車種によりリセット方法は様々です。
この場合バッテリーの不具合では無く、車両側の問題になりますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能ランク
幅(mm)
箱高(mm)
長側面長さ(cm)
端子位置
バッテリー容量(Ah)
適合
総高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63354035PPA K42RB19R100約127約20319R(5時間率)27K-42R / 34B19R / 38B19R / 40B19R / 42B19R / 44B19R / 46B19R / 50B19R / 55B19R / 60B19R / 36B20R / 38B20R / 40B20R / 42B20R / 44B20R約227約10.5
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
63354053PPAM55RB20R9A130約129約20320R(5時間率)30M-42R / M-44R / M-55R / 34B19R / 38B19R / 40B19R / 42B19R / 44B19R / 46B19R / 50B19R / 55B19R / 60B19R / 36B20R / 38B20R / 40B20R / 42B20R / 44B20R / 55B20R / 60B20R約227約11
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
63354078PPA N70RB24R127約129約20324R(5時間率)36N-55R / N-65R / N-70R / 46B24R / 50B24R / 55B24R / 60B24R / 65B24R / 70B24R / 75B24R / 80B24R約227約13.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
63354087PPAQ100LD23L9A118約173約20423L(5時間率)52Q-55 / Q-85 / Q-90 / Q-95 / Q-100 / 55D23L / 60D23L / 65D23L / 70D23L / 75D23L / 80D23L / 85D23L / 90D23L / 95D23L / 100D23L約225約17.5
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
63354096PPA Q100RD23R118約173約20423R(5時間率)52Q-55R / Q-85R / Q-90R / Q-95R / Q-100R / 55D23R / 60D23R / 65D23R / 70D23R / 75D23R / 80D23R / 85D23R / 90D23R / 95D23R / 100D23R約225約17.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
63354105PPAS115LD26L9A121約173約20426L(5時間率)64S-85 / S-95 / S-100 / S-105 / S-115 / 55D26L / 65D26L / 75D26L / 80D26L / 85D26L / 90D26L / 110D26L / 115D26L / 120D26L / 125D26L約225約20
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
63354114PPA S115RD26R121約173約20426R(5時間率)64S-85R / S-95R / S-100R / S-105R / S-115R / 55D26R / 65D26R / 75D26R / 80D26R / 85D26R / 90D26R / 110D26R / 115D26R / 120D26R / 125D26R約225約20
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
63354123PPA T125LD31L114約173約20431L(5時間率)70T-105 / T-110 / T-115 / T-125 / 75D31L / 85D31L / 95D31L / 100D31L / 105D31L / 115D31L / 120D31L / 125D31L約225約23
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
63354139PPA T125RD31R114約173約20431R(5時間率)70T-105R / T-110R / T-115R / T-125R / 75D31R / 85D31R / 95D31R / 100D31R / 105D31R / 115D31R / 120D31R / 125D31R約225約23
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
63635767PPA K42LB19L-約127約20319L(5時間率)27K-42 / 34B19L / 38B19L / 40B19L / 42B19L / 44B19L / 46B19L / 50B19L / 55B19L / 60B19L / 36B20L / 38B20L / 40B20L / 42B20L / 44B20L約227約10.5
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
63354044PPAM55LB20L9A130約129約20320L(5時間率)30M-42 / M-44 / M-55 / 34B19L / 38B19L / 40B19L / 42B19L / 44B19L / 46B19L / 50B19L / 55B19L / 60B19L / 36B20L / 38B20L / 40B20L / 42B20L / 44B20L / 55B20L / 60B20L約227約11
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
63354069PPA N70LB24L127約129約20324L(5時間率)36N-55 / N-65 / N-70 / 46B24L / 50B24L / 55B24L / 60B24L / 65B24L / 70B24L / 75B24L / 80B24L約227約13.5
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする