曜日別特売

ラッチ無力化プレート まわさんとって

ラッチ無力化プレート まわさんとって - ガードロックラッチ無力化プレート まわさんとって - ガードロックラッチ無力化プレート まわさんとって - ガードロックラッチ無力化プレート まわさんとって - ガードロックラッチ無力化プレート まわさんとって - ガードロックラッチ無力化プレート まわさんとって - ガードロックラッチ無力化プレート まわさんとって - ガードロックラッチ無力化プレート まわさんとって - ガードロック

ハンドルを回さずにドアが開けられます。
事務所、作業場等の出入りの多いドアに最適です。
ドア枠のストライクにプレート貼り付けるだけです。
ハンドル操作が辛いときにも便利です。
手荷物が多くハンドル操作が出来難いときにも便利です。
施錠用デッドボルトの位置に貼ると、ロックできなくすることもできます。

仕様両面テープ付(2枚セット)質量(g)5(プレート1枚)寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×28×0.5(両面テープ含まず)材質(プレート)ステンレス製内容量1セット
注意
※ストライク形状によっては取り付けできない場合があります。
※貼り付け面が平面であり両面テープが貼れる必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63354604No.631
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガードロック商品説明 No.631まわさんとって
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする