ハルファイル スリム
吸盤が貼り付く冷蔵庫やタイル面などで、書類の整理収納を可能にする「ハルファイル」。
サイズや機能の異なる4種類のバリエーションがあり、用途や使用場所に合わせて整理収納の手助けをします。
表面はホワイトボードとして使用できるので、家族へのメッセージやメモなどを書くことができます。
狭い場所にも貼り付けることができるスリムタイプ。表紙を閉じればA4サイズの書類が縦半分にコンパクトにまとまります。
セット内容本体、吸盤4個、小吸盤1個(セット済み)、マグネットシート2枚(セット済み)
材質PP(本体)、PVC(吸盤)
寸法(mm)閉じた時:320×130×8(吸盤、および吸盤台座含まず)/見開き時:320×270/ペンホルダー :77×20×20
色ホワイト
サイズA4(変形)
耐荷重(g)20(ファイル本体含まず)
内容量1冊
注意
※ポケットには紙類以外の物は入れないでください。※最大収納枚数以上を入れるとファイルの表紙が閉まらなくなったり、ポケットが破損したり、また重みでファイルが落下してケガをする場合がありますのでご注意ください。
※表紙の開閉時やポケットをめくる時など、激しく扱うとファイルが破損したり、落下する場合があります。
※設置する対象をきれいに拭いてから、本体を吸盤で貼り付けてください。
※冷蔵庫扉の表面加工によっては、短期間で吸盤が浮く場合があります。使用中に吸盤が浮いた場合は、上からしっかりと押してください。
※曲面部分や凹凸のある面には貼れません。また、設置面の表面材質及び加工などにより耐荷重が異なります。
※吸盤を取り付けにくい場合は、取り付け部のパーツを手でしっかりと起こしてください。
※古くなった吸盤は付きにくくなる可能性があります。熱湯に吸盤だけを入れ、熱湯が冷めたら取り出し、乾燥させてからご使用ください。
※マグネット部をパソコンなどの電子機器・時計・磁気カードなどの磁気の影響を受ける恐れのあるものに近づけないでください。
※ペースメーカーなどの電子医療機器を装着した人へ磁石を近づけることは大変危険ですのでおやめください。医療機器の正常な動作を損なう恐れがあります。
※冷蔵庫の扉の操作パネルや冷蔵庫の側面などの放熱部分への貼り付けは避けてください。
※マーカーの種類によっては、インクが消えにくい場合があります。
※表紙にキズを付けないようにご注意ください。マーカーの文字が消えにくくなります。
※火気付近では使用しないでください。
※印刷物・コピー・写真はよく乾燥させた上で入れてください。
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
ファイリング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07