曜日別特売

キャビネット

キャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

A4の書類に対応した樹脂トレータイプの引き出し付きキャビネットです。
机の下に収まるコンパクトサイズです。
書類や小物を細かく整理しやすい6段式です。
引き出しを抜いて、デスクの上でトレイとして使うことができます。
キャビネットの引き出し上部に隙間があり、引き出しを開閉することなく書類等を入れることができます。
引き出しの位置を簡単に入れ替えることができます。

材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)トレイ/PP使用工具プラスドライバー, 手袋キャスターあり引出し数6組立方法ノックダウン組立式組立時間30分色(マンセル値)該当なしアジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1施錠なし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63423344100-SNW026BKブラック330×390×6486段3.410
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63423353100-SNW026Wホワイト330×390×6486段3.410
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: デスク周りの整理
一般社団法人おふぃすHIYoCo医療・福祉・介護関連業

組み立ては簡単で、ズレなどもなく気持ちよく仕上がりました。
しまい込まずに整理したい書類や郵便物などを分類して整理でき、デスク横やコピー機横などに移動もスムーズです。トレイをデスク上に出したり、トレイを入れ替えたりすることも簡単で非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする