チェア
素材は蒸れにくく涼しいメッシュ生地を使用しています。
背もたれ部と座面はクッション製性も高く、すわり心地も抜群です。
肘掛け部にもクッションが付いていることで、嫌なゴツゴツ感も解消しました。
背・座ロッキングでゆったりできます。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
可動式の肘を装備しており、邪魔なときは後ろへ跳ね上げて、収納できます。
仕様座面サイズ_D:490mm 主要成型部品:木材、ウレタンフォーム、PP、ナイロン 座面高さ最大:525mm 背もたれサイズ_H:600mm 背もたれサイズ_W:490mm 肘高最大:750mm 座面サイズ_W:520mm 個口数:1個口 ガス圧リフト装置付、ロッキング機構(硬さ調節つき)、肘跳ね上げ機能
付属品六角レンチ
材質張地/メッシュ生地、キャスター/ナイロン
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)80
キャスターあり
肘掛あり
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
肘高さ(mm)670
脚幅(mm)680
六角レンチ(mm)5
組立人数1
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
メッシュチェア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29