キャリングバッグ
アーケードスティック(各社メイン機種対応)を収納して持ち運べる、専用設計のバックパックです。
アケコン収納専用インナーバック、スティック保護カバー、補強パッド2枚付きです。
普段図使いもできるインナ-、補強パッド取り外し式です。
収納可能対応アーケードスティック・ホリ HORI リアルアーケードPro HAYABUSA・ホリ HORI リアルアーケードPro Pro V HAYABUSA・ホリ HORI ファイティングエッジ 刃・レイザー RAZER PANTHERA PANTHERA EVO・クァンバ Qanba Arcade Joystick Obsidian・ヒットボックス hitBOX・ビクトリックス Victrix Pro FS(TM)アーケードファイトスティック(W279 x D413 x H57mm)・マッドキャッツ Mad Cats アーケード ファイトスティック TE2+(W295 x D403 x H124 mm)。
収納可能ゲーム機 PlayStation 4(本体)※アーケードスティックと同時には入れることはできますが、補強パッドを底面に入れるなど傷が付かないように工夫が必要となります。PS4 Pro CUH-7000系 (W295mm×D55mm×H327mm)PS4 CUH-2000系 (W265mm×D39mm×H288mm)旧PS4 CUH-1000系 (W275mm×D53mm×H305mm)
材質ナイロン、ポリエステル
寸法(mm)W340×D240×H530
内容量1個
キャリングバッグ の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Aspire Lite AL16-53P 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ProArt P16 H7606WM 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と HP 255R G10 Notebook PC 2025年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07