ニツコー熔材工業
溶接棒
DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。
用途
主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。
引張強度(MPa)
613
伸び(%)
38.8
棒長(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63442935
DM-150R 2.6
2.6
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63442944
DM-150R 1.6
1.6
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
49日以内出荷
返品不可
63442953
DM-150R 3.2
3.2
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63442969
DM-150R 1.2
1.2
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください