曜日別特売

溶接棒

溶接棒 - ニツコー熔材工業溶接棒 - ニツコー熔材工業

NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆
アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。
また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。

用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき、鋼材の全姿勢溶接仕様衝撃値:140J棒長(mm)350伸び(%)28耐圧性(MPa)425引張強度(MPa)475RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棒径(Φmm)
電流範囲(A)下向
電流範囲(A)立向上進
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63443023NZ-11 2.62.650~9050~90
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63443039NZ-11 3.23.280~13080~130
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする