溶接ワイヤ

溶接ワイヤ - ニツコー熔材工業

NXW-300は、全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。

用途造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。仕様衝撃値:105Jワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)29耐圧性(MPa)540引張強度(MPa)590電流範囲(A)水平・すみ肉:120~300電流範囲(A)下向120~300RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進120~260電流範囲(A)立向下進200~300ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(20kg)
注意
※炭酸ガスは、JIS3 種または溶接用炭酸ガスを使用して下さい。
※炭酸ガスの流量は20~25リットル/min 程度が適正です。
※チップと母材との間隔は、15~25mm 程度に保って溶接を行なって下さい。
※一般に炭酸ガス溶接機で使用できますが、ソリッドワイヤに比べワイヤがやや柔らかいので送給ローラの加圧は締めすぎないように調整して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63443048NXW-300 1.2
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする