ニツコー熔材工業
ティグ溶接棒
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。
ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
棒長(mm)
1000
伸び(%)
41.2
耐圧性(MPa)
436
引張強度(MPa)
603
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63443188
NS-309R 1.6
1.6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63443197
NS-309R 2.0
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63443206
NS-309R 2.4
2.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63443215
NS-309R 3.2
3.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください