ニツコー熔材工業
ティグ溶接棒
SUS316の溶接。
棒長(mm)
1000
棒径(Φmm)
1.6
伸び(%)
40.5
耐圧性(MPa)
400
引張強度(MPa)
570
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63443276
NS-316R 1.6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください