曜日別特売

自動水栓水ぴた 蛇口回転式横水栓取付セット

自動水栓水ぴた 蛇口回転式横水栓取付セット - IDEX自動水栓水ぴた 蛇口回転式横水栓取付セット - IDEX自動水栓水ぴた 蛇口回転式横水栓取付セット - IDEX自動水栓水ぴた 蛇口回転式横水栓取付セット - IDEX自動水栓水ぴた 蛇口回転式横水栓取付セット - IDEX

工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。
1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。
2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。
3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。
4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。
蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。
泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。

用途
約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。
1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
適合場所洗面所/手洗い場給電方式電池式取付方式後付けセンサー反射式赤外線センサー最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、専用アダプター3種(G1/2・エルボ・W26)使用地区一般地質量(g)275電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:108×41×68防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合水栓タイプその他内容量1台
関連資料:(0.5MB)
注意
※お取付けに必要なモンキーレンチなどの工具は、別途ご準備ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63427343MP-320WS-RS
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする