HOOH フルハーネス対応冷感フードベスト V5559

HOOH フルハーネス対応冷感フードベスト V5559 村上被服 HOOH フルハーネス対応冷感フードベスト V5559 村上被服 HOOH フルハーネス対応冷感フードベスト V5559 村上被服 HOOH フルハーネス対応冷感フードベスト V5559 村上被服 HOOH フルハーネス対応冷感フードベスト V5559 村上被服 HOOH フルハーネス対応冷感フードベスト V5559 村上被服 HOOH フルハーネス対応冷感フードベスト V5559 村上被服 HOOH フルハーネス対応冷感フードベスト V5559 村上被服
(1件のレビュー)

フルハーネス対応冷感フードベスト

混率(%)ポリエステル100 仕様2丁掛け対応フック掛け、クイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付き、肩パッド入り、アームホール高品質ニットパイスピン、HOOHロゴ入り左胸ファスナーポケット、フードゴムスピンドルストッパー 機能冷感、消臭テープ、肩パッド セット内容服のみ 内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン、バッテリーを必ずご使用ください
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63428628 V5559 ネイビー M 65 44 118 79
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
63428637 V5559 ネイビー L 67 46 122 84
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
63428646 V5559 ネイビー LL 69 48 126 89
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
63428655 V5559 ネイビー 3L 71 51 132 94
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
63428664 V5559 ネイビー 4L 71 55 140 99
オープン
4,798
5,278 (税込)
4日以内出荷
63428673 V5559 ネイビー 6L 71 60 156 109
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
63428689 V5559 ネイビー 8L 71 65 172 119
オープン
5,398
5,938 (税込)
4日以内出荷
63428698 V5559 シルバーグレー M 65 44 118 79
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
63428707 V5559 シルバーグレー L 67 46 122 84
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
63428716 V5559 シルバーグレー LL 69 48 126 89
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
63428725 V5559 シルバーグレー 3L 71 51 132 94
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
63428734 V5559 シルバーグレー 4L 71 55 140 99
オープン
4,798
5,278 (税込)
4日以内出荷
63428743 V5559 シルバーグレー 6L 71 60 156 109
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
63428759 V5559 シルバーグレー 8L 71 65 172 119
オープン
5,398
5,938 (税込)
4日以内出荷
63428768 V5559 カモフラブラック M 65 44 118 79
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
63428777 V5559 カモフラブラック L 67 46 122 84
オープン
4,698
5,168 (税込)
7日以内出荷
63428786 V5559 カモフラブラック LL 69 48 126 89
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
63428795 V5559 カモフラブラック 3L 71 51 132 94
オープン
4,698
5,168 (税込)
7日以内出荷
63428804 V5559 カモフラブラック 4L 71 55 140 99
オープン
4,798
5,278 (税込)
4日以内出荷
63428813 V5559 カモフラブラック 6L 71 60 156 109
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
63428829 V5559 カモフラブラック 8L 71 65 172 119
オープン
5,398
5,938 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63428725
2022-07-20
用途:
コンクリート圧送時
建設業・工事業

とても涼しく使用出来てます。
現場によってはかなり汚れますが、消耗品と捉えて日々活躍しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする