曜日別特売

HOOH クールコットンアームカバー 186

HOOH クールコットンアームカバー 186 - 村上被服HOOH クールコットンアームカバー 186 - 村上被服HOOH クールコットンアームカバー 186 - 村上被服HOOH クールコットンアームカバー 186 - 村上被服HOOH クールコットンアームカバー 186 - 村上被服HOOH クールコットンアームカバー 186 - 村上被服HOOH クールコットンアームカバー 186 - 村上被服HOOH クールコットンアームカバー 186 - 村上被服
(3件のレビュー)

クールなコットン
新たな夏の快適素材

混率(%)綿90、ポリウレタン10特性冷感、フリーストレッチ、UVカット内容量1双
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
上腕周り(cm)
袖口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63429075186ホワイトM4221~2916
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
63429084186ホワイトL4624~3217
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
63429093186ホワイトLL4727~3518
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
63429109186ホワイト3L4830~3819
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
63429118186ホワイト4L4933~4120
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
63429127186ホワイト6L4939~4722
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
63429136186ホワイト8L4945~5324
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
63429145186ブラックM4221~2916
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
63429154186ブラックL4624~3217
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
63429163186ブラックLL4727~3518
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
63429179186ブラック3L4830~3819
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
63429188186ブラック4L4933~4120
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
63429197186ブラック6L4939~4722
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
63429206186ブラック8L4945~5324
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
63429215186ライムイエローM4221~2916
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
63429224186ライムイエローL4624~3217
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
63429233186ライムイエローLL4727~3518
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
63429249186ライムイエロー3L4830~3819
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
63429258186ライムイエロー4L4933~4120
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
63429267186ライムイエロー6L4939~4722
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
63429276186ライムイエロー8L4945~5324
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63429093
2025-07-25
用途: 製造作業

他のアームカバーでは汗で蒸れてあせもになってしまい、綿素材のアームカバーを探していました。
綿90%なので通気性もよく満足しています。

対象商品 : 63429084
2024-01-28
用途: 夏場の屋外作業
NPO法人はぴねすサービス業

袂の糸がほぐれてしまいました。使い始めてすぐばったので残念。

対象商品 : 63429188
2021-08-23
用途: 日中の外仕事
建設業・工事業

伸びが良く、太い腕でもキツくない
大きいサイズがあるのが嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする