村上被服
HOOH デニム手甲 013
使い込むほど体に馴染む
ハードな現場の頼もしい相棒
先曲げ加工
3本掛け紐
色
レッド
寸法A(mm)
65
混率(%)
綿100
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法B(mm)
寸法C(mm)
手首周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63430186
013
S
185
220
14~16
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
63430195
013
M
205
240
16~18
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
63430204
013
L
215
250
17~19
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
63430213
013
LL
225
265
18~20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください