村上被服
HOOH デニム手甲 014
使い込むほど体に馴染む
ハードな現場の頼もしい相棒
先曲げ加工
3本掛け紐
色
レッド
寸法A(mm)
85
混率(%)
綿100
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法B(mm)
寸法C(mm)
手首周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63430229
014
S
185
230
14~16
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
63430238
014
M
205
250
16~18
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
63430247
014
L
215
265
17~19
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
63430256
014
LL
225
280
18~20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください