村上被服
HOOH デニム手甲 015
使い込むほど体に馴染む
ハードな現場の頼もしい相棒
先曲げ加工
3本掛け紐
色
レッド
混率(%)
綿100
寸法A(mm)
110
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法B(mm)
寸法C(mm)
手首周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63430265
015
S
185
245
14~16
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
63430274
015
M
205
265
16~18
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
63430283
015
L
215
290
17~19
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
63430299
015
LL
225
295
18~20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください