曜日別特売

分析天びん AT-R

分析天びん AT-R - 島津製作所分析天びん AT-R - 島津製作所

応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。

仕様計量皿サイズ:Φ91mm質量(kg)約6.0電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1本体寸法213×356×338mm機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算表示形式デジタル計量皿形状内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63437396ATY124R120
190,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
63437405ATY64R62
177,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
63437414ATY324R320
222,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
63437387ATY224R220
188,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63437387ATY224R63518474ATY224RATY224R 電子天びんATY224R 島津製作所 63518474電子天びんATY224R島津製作所1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする