ゴム硬度計 WRシリーズ
タイヤ・スポンジ・フェルト等のゴム・プラスチック製品の硬度計測に適しています。耐久性に優れています。
質量(g)185
サイズ56×27×113mm
準拠規格JIS K 6253・ISO7619・ASTM D 2240
タイプ標準型
許容誤差±1度
内容量1台
硬度計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03