島津製作所
上皿天びん UP-Yシリーズ
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様
応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)
種類
台はかり
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
感度
±5ppm/℃(10~30℃)
応答時間
約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)
表示形式
デジタル
計量皿形状
角
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
質量(g)
最小表示(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63437974
UP422Y
1個
420
約108×105
約2.7
約2700
0.01
¥
157,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
43日以内出荷
返品不可
63437983
UP822Y
1個
820
約108×105
約2.7
約2700
0.01
¥
177,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63437999
UP4201Y
1個
4200
約170×180
約2.9
約2900
0.1
¥
164,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63438008
UP8201Y
1個
8200
約170×180
約2.9
約2900
0.1
¥
177,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79516494
UP4201Y(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
4200
約170×180
約2.9
約2900
0.1
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500