ブルックフィールド粘度計

ブルックフィールド粘度計 Blookfield ブルックフィールド粘度計 Blookfield ブルックフィールド粘度計 Blookfield ブルックフィールド粘度計 Blookfield ブルックフィールド粘度計 Blookfield ブルックフィールド粘度計 Blookfield ブルックフィールド粘度計 Blookfield ブルックフィールド粘度計 Blookfield

タッチパネル式で多機能と使いやすさを両立しています。切替段数は.0.1から9.9rpmまでは0.1rpm刻み、10から200rpmまでは1rpm刻みで細かい回転数設定が可能です。測定条件、測定結果を内蔵メモリーやUSBメモリーに保存できます。ソフトウェアレオカルクT(別売)によリ、パソコンによる制御やデータの収集・保存が容易にできます。JIS Z8803に準拠しています。

仕様温度検出範囲:-100~+300℃ 主な表示項目:粘度値・トルク値・剪断速度・剪断応力・温度・スピンドル等 設定可能回転数:0.1~200rpm (設定可能段階数290) 粘度再現性:±0.2%(F.S.) 粘度測定精度:±1.0%(F.S.) 質量(kg)約9 出力USBポート 電源AC90~260V 50/60Hz 消費電力150VA 本体寸法360×350×590mm(最大) アズワン品番2-2787-22 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63438559 XDV2TRVTJ00U00
1,530,000
1,498,000
1,647,800 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする