マルチユースUSBロガー 高精度モデル TPシリーズ with 2チャンネル温度アダプター
USBポートを使用してパソコンでPDFデータを自動生成できます。無料オンライン・コンフィグレーターを使用すればソフトウェアは不要です。
仕様USBデータロガー with 2チャンネル温度アダプター 測定レンジ/動作温度:-30~+75℃
測定範囲-200~+400℃(※プローブによる)
サイズ111×33×14mm
電源CR2450リチウムボタン電池×1個(テスト用付属)
精度±0.2℃(-30~+30℃)、±0.5℃(その他の測定レンジ)
表示測定値、最小値/最大値、メモリ残量、アラームON/OFF
センサーPT1000
分解能0.1℃
保護等級IP65
材質(ハウジング)ポリカーボネート
メモリー容量120,000
測定モードエンドレス測定・開始/停止・最大メモリ容量まで測定・キー押下で開始測定
アズワン品番3-6945-04
サンプルレート1秒~24時間
内容量1セット