マルチユースUSBロガー 高精度モデル TPシリーズ

マルチユースUSBロガー 高精度モデル TPシリーズ ebro マルチユースUSBロガー 高精度モデル TPシリーズ ebro

仕様外付け湿度プローブ 測定範囲温度/-30℃~+75℃、湿度/0~100%RH サイズ73×33×14mm 温度測定範囲(℃)-30~+75 湿度測定範囲(%)0~100 アズワン品番3-6945-28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63438997 TPH-500
49,200
48,980
53,878 (税込)
53日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする