携帯型一酸化炭素検知警報器
約95dBの大きな警報音です。防水・防塵構造で屋外使用に適しています。
仕様90%応答時間:20秒以下(20℃・60%RH時) 検知範囲(ppm):0~300ppm(サービス範囲:301~999ppm) 採気方式:拡散式
サイズ80×38×22mm
質量(g)55(センサ-・電池含む)
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
表示方式LCD表示(電池残量)、デジタル表示(3桁)
使用時間4000時間(連続無警報時・20℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×38×22
測定ガス一酸化炭素
測定原理定電位電解式
指示精度フルスケール±10%(校正時)
防塵防水性能IP67相当
警報方式大音量ブザー、LED警報灯
測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~999)
検知ガス一酸化炭素
アズワン品番3-7965-01
警報設定1段目/50ppm、2段目/150ppm、積算警報/150ppm
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |