マスフローコントローラー 制御電源一体型 20SLM CUBEMFCシリーズ
制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
仕様設定/出力表示切替:トグルスイッチ 背面端子:AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター 流量出力電圧:0~5VDC 流量設定/出力表示:スケーリング表示 流量設定電圧:0.25~5VDC
付属品ACコード(2m)
質量(kg)1.45
サイズ127×90×150mm
電源AC100V
接続1/4in.SWL相当
入出力アナログ信号(0~5VDC)
フルスケール流量20SLM
内容量1個