マスフローコントローラー 制御電源一体型 50SLM CUBEMFCシリーズ

マスフローコントローラー 制御電源一体型 50SLM CUBEMFCシリーズ エフコン

制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。

仕様設定/出力表示切替:トグルスイッチ 背面端子:AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター 流量出力電圧:0~5VDC 流量設定/出力表示:スケーリング表示 流量設定電圧:0.25~5VDC 付属品ACコード(2m) 質量(kg)1.45 サイズ127×90×150mm 電源AC100V 接続1/4in.SWL相当 入出力アナログ信号(0~5VDC) フルスケール流量50SLM 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
対象ガス
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63439907 CUBEMFC1050 Air 4-1559-01
231,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63439916 CUBEMFC1050 N2 4-1559-02
231,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63439925 CUBEMFC1050 Ar 4-1559-03
231,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63439934 CUBEMFC1050 He 4-1559-04
230,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63439943 CUBEMFC1050 H2 4-1559-05
231,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする