突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズ
先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。センサー部に水分の侵入を防ぐため、熱収縮チューブで結合部を覆っています。
仕様チューブタイプ リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂
センサータイプSUS304
コネクタ形状オメガコネクター
センサーΦ4×約100mm
測定温度範囲-100~+250℃
アズワン品番4-1727-02
内容量1本
先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。センサー部に水分の侵入を防ぐため、熱収縮チューブで結合部を覆っています。