曜日別特売

ベーシック天びん ENTRISII BCEIシリーズ

ベーシック天びん ENTRISII BCEIシリーズ - sartorius(ザルトリウス)

全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。

仕様読取限度:1g 秤量皿サイズ:182×182mm材質秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)サイズ219×317×92mm電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプタ付属)インターフェースRS232 9ピン/USB-Cアズワン品番4-2574-08計量皿形状内容量1個
注意
※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63441036BCE8200I-1SJP8200
161,000
159,800
175,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする