アズワン
精密大容量電子天秤 AXC
重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
仕様
バッテリ動作時間:約20時間
質量(kg)
約7.5
サイズ
335×380×85mm
種類
電子天秤
ひょう量(kg)
20
電源
AC100V 50/60Hz
最小表示(g)
0.1
表示
LCD、バーグラフ、バックライト付
再現性
±0.3g
機能
個数・風袋引き・%・CAL EXT
直線性
±0.3g
応答速度
約3秒
アズワン品番
4-483-02
計量皿形状
角
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
精度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63442156
AXC20K01
20000
0.1
335×260
335×380×85
335
380
85
再現性:±0.3g 直線性:±0.3g
¥
92,000
¥
91,900
¥
101,090
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください