<日本製>二酸化炭素濃度測定器

<日本製>二酸化炭素濃度測定器 ファミリー・ライフ <日本製>二酸化炭素濃度測定器 ファミリー・ライフ <日本製>二酸化炭素濃度測定器 ファミリー・ライフ <日本製>二酸化炭素濃度測定器 ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

換気が必要な数値は点滅でお知らせ!

材質ABS樹脂 質量(g)約135 電源リチウムイオン蓄電池CD3.7V800mAh 温度(℃)-10~40 定格入力電圧(V)5 充電時間約3時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×6×2.5 検知方式半導体方式 測定範囲(ppm)二酸化炭素濃度:400~995(表示緑色)、1000~1995(表示黄色)、2000~5000(表示赤色) 充電方式microUSB タイマーUSBコード接続時24時間、コードレス使用時1時間 補正機能 湿度(%)20~95 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63443827 a24634
9,980
8,190
アウトレット
9,009 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63443827
2021-04-21
用途:
店舗内のCO2測定
飲食業

”メイドインジャパン”というフレーズに惹かれて購入したものの、
作りがほんとうに残念。
届いて手にした時点でわかる作りの甘さ。
本体と台座を取り付けるネジ穴も本体に穴を開けただけで寸法もあっておらず。
時世的に足元見られてると思うけど、これでメイドインジャパンは本当に残念。

比べることが出来ないので炭素数値が信頼に足るかどうかわかりませんが、
作りはとにかく甘かったです

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする