曜日別特売

ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形

ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 - NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 - NTN(エヌティーエヌ)

玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。

形状ひしフランジ形カバーなし材質軸受箱:ステンレス鋳鋼材質(軸受)ステンレス鋼内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
給油タイプ
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63447598F-UCFM205D1/L79125給油L791
16,560
9,498
10,448(税込)
当日出荷
63447659F-UCFM204/LP0920無給油LP09
16,050
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
63447668F-UCFM205/LP0925無給油LP09
17,490
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63447677F-UCFM206/LP0930無給油LP09
22,660
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
63447686F-UCFM207/LP0935無給油LP09
29,300
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
63447695F-UCFM208/LP0940無給油LP09
34,200
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
63447704F-UCFM209/LP0945無給油LP09
39,100
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
63447713F-UCFM210/LP0950無給油LP09
43,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63447589F-UCFM204D1/L79120給油L791
15,150
取扱い終了
代替品有
63447607F-UCFM206D1/L79130給油L791
21,630
取扱い終了
代替品有
63447625F-UCFM208D1/L79140給油L791
32,700
取扱い終了
代替品有
63447634F-UCFM209D1/L79145給油L791
37,200
取扱い終了
代替品有
63447643F-UCFM210D1/L79150給油L791
41,400
取扱い終了
代替品有
63447616F-UCFM207D1/L79135給油L791
27,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63447589F-UCFM204D1/L79179827294F-S-UCFM204D1/L791-SF-UCFM204D1/L791 ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 79827294ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなしNTN(エヌティーエヌ)1個
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63447607F-UCFM206D1/L79179827355F-S-UCFM206D1/L791-SF-UCFM206D1/L791 ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 79827355ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなしNTN(エヌティーエヌ)1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63447625F-UCFM208D1/L79179827416F-S-UCFM208D1/L791-SF-UCFM208D1/L791 ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 79827416ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなしNTN(エヌティーエヌ)1個
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63447634F-UCFM209D1/L79179827450F-S-UCFM209D1/L791-SF-UCFM209D1/L791 ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 79827450ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなしNTN(エヌティーエヌ)1個
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63447643F-UCFM210D1/L79179827477F-S-UCFM210D1/L791-SF-UCFM210D1/L791 ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 79827477ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなしNTN(エヌティーエヌ)1個
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする