ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-UCPM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット

ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-UCPM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-UCPM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット - NTN(エヌティーエヌ)

玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。

仕様食品機械用グリースを封入材質軸受箱:ステンレス鋳鋼形状ピロー形材質(カバー)ステンレス鋼材質(軸受)ステンレス鋼グリス種類L791給油タイプ給油内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63447939F-FS-UCPM204D1/L79120両側ゴムシール付カバー
17,170
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
63447948F-FS-UCPM205D1/L79125両側ゴムシール付カバー
18,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
63447957F-FS-UCPM206D1/L79130両側ゴムシール付カバー
24,010
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
63447966F-FS-UCPM207D1/L79135両側ゴムシール付カバー
31,290
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
63447975F-FS-UCPM208D1/L79140両側ゴムシール付カバー
35,640
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
63447984F-FS-UCPM209D1/L79145両側ゴムシール付カバー
40,420
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
63447993F-FS-UCPM210D1/L79150両側ゴムシール付カバー
45,160
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
63448009F-FSM-UCPM204D1/L79120片側閉じカバー
17,170
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
63448018F-FSM-UCPM205D1/L79125片側閉じカバー
18,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
63448027F-FSM-UCPM206D1/L79130片側閉じカバー
24,010
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
63448036F-FSM-UCPM207D1/L79135片側閉じカバー
31,290
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
63448045F-FSM-UCPM208D1/L79140片側閉じカバー
35,640
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
63448054F-FSM-UCPM209D1/L79145片側閉じカバー
40,420
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
63448063F-FSM-UCPM210D1/L79150片側閉じカバー
45,160
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする