NTN(エヌティーエヌ)
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状
ひしフランジ形
材質(軸受)
ステンレス鋼
材質
軸受箱:ステンレス鋳鋼
材質(カバー)
ステンレス鋼
給油タイプ
給油
グリス種類
L791
仕様
食品機械用グリースを封入
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
カバー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63448079
F-FS-UCFM204D1/L791
20
ゴムシール付カバー
¥
16,160
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
63448088
F-FS-UCFM205D1/L791
25
ゴムシール付カバー
¥
17,630
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
63448097
F-FS-UCFM206D1/L791
30
ゴムシール付カバー
¥
22,770
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
63448106
F-FS-UCFM207D1/L791
35
ゴムシール付カバー
¥
29,220
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
63448115
F-FS-UCFM208D1/L791
40
ゴムシール付カバー
¥
34,170
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
63448124
F-FS-UCFM209D1/L791
45
ゴムシール付カバー
¥
38,810
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
63448133
F-FS-UCFM210D1/L791
50
ゴムシール付カバー
¥
43,280
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
63448149
F-FSM-UCFM204D1/L791
20
閉じカバー
¥
16,160
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
63448158
F-FSM-UCFM205D1/L791
25
閉じカバー
¥
17,630
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
63448167
F-FSM-UCFM206D1/L791
30
閉じカバー
¥
22,770
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
63448176
F-FSM-UCFM207D1/L791
35
閉じカバー
¥
29,220
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
63448185
F-FSM-UCFM208D1/L791
40
閉じカバー
¥
34,170
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
63448194
F-FSM-UCFM209D1/L791
45
閉じカバー
¥
38,810
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
63448203
F-FSM-UCFM210D1/L791
50
閉じカバー
¥
43,280
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方