曜日別特売

ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット

ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット - NTN(エヌティーエヌ)

玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。

形状角フランジ形材質(軸受)ステンレス鋼材質軸受箱:ステンレス鋳鋼材質(カバー)ステンレス鋼給油タイプ給油グリス種類L791仕様食品機械用グリースを封入内容量1個
全14種類を絞り込む
軸径(Φmm)
カバー
14種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63448219F-FS-UCQFM204D1/L79120ゴムシール付カバー
23,630
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
63448228F-FS-UCQFM205D1/L79125ゴムシール付カバー
28,320
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
63448237F-FS-UCQFM206D1/L79130ゴムシール付カバー
34,910
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
63448246F-FS-UCQFM207D1/L79135ゴムシール付カバー
37,150
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
63448255F-FS-UCQFM208D1/L79140ゴムシール付カバー
44,010
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
63448264F-FS-UCQFM209D1/L79145ゴムシール付カバー
49,660
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
63448273F-FS-UCQFM210D1/L79150ゴムシール付カバー
54,740
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
63448289F-FSM-UCQFM204D1/L79120閉じカバー
23,630
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
63448298F-FSM-UCQFM205D1/L79125閉じカバー
28,320
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
63448307F-FSM-UCQFM206D1/L79130閉じカバー
34,910
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
63448316F-FSM-UCQFM207D1/L79135閉じカバー
37,150
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
63448325F-FSM-UCQFM208D1/L79140閉じカバー
44,010
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
63448334F-FSM-UCQFM209D1/L79145閉じカバー
49,660
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
63448343F-FSM-UCQFM210D1/L79150閉じカバー
54,740
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする