ヘッド交換式ドリル PXDZ

ヘッド交換式ドリル PXDZ - OSG(オーエスジー)
表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
全13種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59544643PXDZ PXDZ140-3D-113.5-16113.563.41614
43,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59544652PXDZ PXDZ145-3D-115.5-16115.565.51614.5
43,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59544668PXDZ PXDZ150-3D-119.5-20119.567.12015
46,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59544677PXDZ PXDZ160-3D-123.5-20123.571.72016
46,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59544686PXDZ PXDZ170-3D-128.5-20128.576.82517
48,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59544695PXDZ PXDZ180-3D-138.5-25138.581.42518
54,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59544704PXDZ PXDZ190-3D-142.5-25142.585.42519
54,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59544713PXDZ PXDZ200-3D-146.5-25154.590.13220
64,700
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
59544722PXDZ PXDZ210-3D-154.5-32154.594.73221
64,700
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
59544738PXDZ PXDZ220-3D-158.5-32158.598.83222
64,700
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
59544747PXDZ PXDZ230-3D-162.5-32162.5103.43223
71,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
59544756PXDZ PXDZ240-3D-167.5-32167.5108.43224
71,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
59544765PXDZ PXDZ250-3D-170.5-32170.51123225
79,400
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする