タンガロイ
アルミ加工用ねじ止め式柄付き正面フライスカッタ EFE12000R
刃数
3
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
50
首下長(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57925935
EFE12050R
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください