曜日別特売

ソリッドドリル DSW-DI8

ソリッドドリル DSW-DI8 - タンガロイ
材質AH725刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全71種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58041873DSW030-029-06DI8 AH725723463.03
17,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58043876DSW080-064-08DI8 AH7251147688.08
24,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041916DSW031-029-06DI8 AH725723463.13.1
17,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58043912DSW081-080-10DI8 AH72514295108.18.1
25,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041952DSW032-029-06DI8 AH725723463.23.2
17,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58043955DSW082-080-10DI8 AH72514295108.28.2
25,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041995DSW033-029-06DI8 AH725723463.33.3
17,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58043991DSW083-080-10DI8 AH72514295108.38.3
25,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042031DSW034-029-06DI8 AH725723463.43.4
17,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044034DSW084-080-10DI8 AH72514295108.48.4
25,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042074DSW035-029-06DI8 AH725723463.53.5
17,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044077DSW085-080-10DI8 AH72514295108.58.5
25,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042117DSW036-029-06DI8 AH725723463.63.6
17,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044113DSW086-080-10DI8 AH72514295108.68.6
27,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042153DSW037-029-06DI8 AH725723463.73.7
17,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044156DSW087-080-10DI8 AH72514295108.78.7
27,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042196DSW038-036-06DI8 AH725814363.83.8
17,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044192DSW088-080-10DI8 AH72514295108.88.8
27,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042232DSW039-036-06DI8 AH725814363.93.9
17,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044235DSW089-080-10DI8 AH72514295108.98.9
27,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042275DSW040-036-06DI8 AH725814364.04
17,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044271DSW090-080-10DI8 AH72514295109.09
27,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042311DSW041-036-06DI8 AH725814364.14.1
18,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044314DSW091-080-10DI8 AH72514295109.19.1
28,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042354DSW042-036-06DI8 AH725814364.24.2
18,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044357DSW092-080-10DI8 AH72514295109.29.2
28,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042397DSW043-036-06DI8 AH725814364.34.3
18,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044393DSW093-080-10DI8 AH72514295109.39.3
28,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042433DSW044-036-06DI8 AH725814364.44.4
18,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044436DSW094-080-10DI8 AH72514295109.49.4
28,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042476DSW045-036-06DI8 AH725814364.54.5
18,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044472DSW095-080-10DI8 AH72514295109.59.5
28,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042512DSW046-036-06DI8 AH725814364.64.6
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044515DSW096-080-10DI8 AH72514295109.69.6
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042555DSW047-036-06DI8 AH725814364.74.7
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044551DSW097-080-10DI8 AH72514295109.79.7
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042591DSW048-048-06DI8 AH725955764.84.8
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044594DSW098-080-10DI8 AH72514295109.89.8
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042634DSW049-048-06DI8 AH725955764.94.9
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044637DSW099-080-10DI8 AH72514295109.99.9
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042677DSW050-048-06DI8 AH725955765.05
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044673DSW100-080-10DI8 AH725142951010.010
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042713DSW051-048-06DI8 AH725955765.15.1
19,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042756DSW052-048-06DI8 AH725955765.25.2
19,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042792DSW053-048-06DI8 AH725955765.35.3
19,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042835DSW054-048-06DI8 AH725955765.45.4
19,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042871DSW055-048-06DI8 AH725955765.55.5
19,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042914DSW056-048-06DI8 AH725955765.65.6
21,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042957DSW057-048-06DI8 AH725955765.75.7
21,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042993DSW058-048-06DI8 AH725955765.85.8
21,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする