チップ SNMU/SNHU1706

チップ SNMU/SNHU1706 - タンガロイ
形状正方形90°厚さ(mm)6.98切刃長さ(mm)17.3内接円直径(Φmm)4.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40218997SNHU1706ANPR-MJ AH140AH140材種(1.1MB)
29,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219006SNHU1706ANPR-MJ AH725AH725材種(1.1MB)
29,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219015SNHU1706ANTR-ML AH120AH120材種(1.1MB)
29,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする