タンガロイ
チップ TL25SEI-BSPT
材質
AH725
ねじの種類
BSPT
加工
内外径共用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃数
TPI
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52124854
TL25SEIR11BSPT AH725
山数:10
山数:11
¥
69,500
¥
49,990
¥
54,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124863
TL25SEIR14BSPT AH725
山数:13
山数:14
¥
69,500
¥
49,990
¥
54,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください