曜日別特売

チップ TL25SEI-NPT

チップ TL25SEI-NPT - タンガロイ
ねじの種類NPT材質AH725加工内外径共用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TPI
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52124845TL25SEIR11.5NPT AH725山数:11.5山数:11
69,500
49,990
54,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124879TL25SEIR14NPT AH725山数:14山数:13
69,500
49,990
54,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする