チップ TNGU-MJ

チップ TNGU-MJ - タンガロイ
形状正三角形コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22854886TNGU120708PER-MJAH120材種(1.1MB)
25,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22854895TNGU120708PER-MJAH3135材種(1.1MB)
25,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする