タンガロイ
ねじ止め式高精度壁面加工用柄付きカッタ EPS11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57927073
EPS11032RSS20
2
95
20
32
35
¥
32,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927091
EPS11033RS
3
120
32
33
40
¥
43,200
取扱い終了
返品不可
57927125
EPS11040RLS42
2
310
42
40
100
¥
59,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください